
CHF 11.66/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.60inkl. MwSt
639 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.66 | - |
25+ | CHF 8.63 | 26.03% |
50+ | CHF 6.17 | 47.13% |
100+ | CHF 4.55 | 61.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | D-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 9 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 50 m |