
CHF 7.08/ Meterexkl. MwSt
CHF 7.65inkl. MwSt
632 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.08 | - |
25+ | CHF 5.15 | 27.28% |
50+ | CHF 3.73 | 47.35% |
100+ | CHF 2.69 | 61.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | D-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 4.5 mm |
Breite | 4.5 mm |
Rollenlänge | 100 m |