
CHF 33.01/ Meterexkl. MwSt
CHF 35.68inkl. MwSt
192 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.01 | - |
25+ | CHF 22.01 | 33.32% |
50+ | CHF 14.84 | 55.04% |
100+ | CHF 11.76 | 64.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | D-Profil |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 20 mm |
Breite | 15 mm |
Rollenlänge | 25 m |