
CHF 4.64/ Meterexkl. MwSt
CHF 5.02inkl. MwSt
425 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.64 | - |
25+ | CHF 2.71 | 41.64% |
50+ | CHF 1.90 | 59.01% |
100+ | CHF 1.56 | 66.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | D-Profil |
Material | CR |
Härte | 50 Shore A |
Farbe | Grau |
Höhe | 4.5 mm |
Breite | 2 mm |
Rollenlänge | 200 m |