Eriks

Hakenschlüssel, HN Serie, 9,76 " Größe, 0,62 " Dicke, 23,78 " Länge

  • ERIKS:14588454
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 936.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'012.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
604 mm
Gewicht
4530 g
Dicke
15.8
Stärke
0.62 in