Eriks

Hakenschlüssel, HN Serie, 8,18 " Größe, 0,62 " Dicke, 20,43 " Länge

  • ERIKS:14588450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 521.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 563.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
519 mm
Gewicht
3600 g
Dicke
15.8
Stärke
0.62 in