Eriks

Hakenschlüssel, HN Serie, 7" Größe, 0,62" Dicke, 18,27" Länge

  • ERIKS:14588446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 521.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 563.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
464 mm
Gewicht
2105 g
Dicke
15.8
Stärke
0.62 in