Eriks

Hakenschlüssel, HN Serie, 6,81 " Größe, 0,62 " Dicke, 17,78 " Länge

  • ERIKS:14588445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 521.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 563.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
451.5 mm
Gewicht
2220 g
Dicke
15.8
Stärke
0.62 in