Eriks

Hakenschlüssel, HN Serie, 6,41 " Größe, 0,5 " Dicke, 17,18 " Länge

  • ERIKS:14588444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 327.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
436.5 mm
Gewicht
1785 g
Dicke
12.7
Stärke
0.5 in