Eriks

Hakenschlüssel, HN Serie, 5,51 " Größe, 0,5 " Dicke, 12,59 " Länge

  • ERIKS:14588439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
320 mm
Gewicht
1303 g
Dicke
12.7
Stärke
0.5 in