Eriks

Hakenschlüssel, HN Serie, 5,11 " Größe, 0,5 " Dicke, 11,02 " Länge

  • ERIKS:14588438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 225.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 243.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
280 mm
Gewicht
948 g
Dicke
12.7
Stärke
0.5 in