Eriks

Hakenschlüssel, HN Serie, 4,72" Größe, 0,5" Dicke, 11,02" Länge

  • ERIKS:14588436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 202.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 219.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
280 mm
Gewicht
940 g
Dicke
12.7
Stärke
0.5 in