Eriks

Hakenschlüssel, HN Serie, 3,34 " Größe, 0,31 " Dicke, 9,45 " Länge

  • ERIKS:14588431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 124.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
240 mm
Gewicht
415 g
Dicke
8
Stärke
0.31 in