Eriks

Hakenschlüssel, HN Serie, 2,28 " Größe, 0,31 " Dicke, 8,27 " Länge

  • ERIKS:14588426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
210 mm
Gewicht
305 g
Dicke
8
Stärke
0.31 in