Eriks

Hakenschlüssel, HN Serie, 1,49 " Größe, 0,19 " Dicke, 5,91 " Länge

  • ERIKS:14588423
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
150 mm
Gewicht
90 g
Dicke
4.7
Stärke
0.18 in