Eriks

Hakenschlüssel, HN Serie, 1,1 " Größe, 0,19 " Dicke, 4,72 " Länge

  • ERIKS:14588421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
HN
Typ
Hook Spanner
Einseitiger Schlüssel
Ja
Länge
120 mm
Gewicht
55 g
Dicke
4.7
Stärke
0.18 in