Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | SM2 SANDBLAST |
Innendurchmesser | 38 mm |
Wandstärke | 9 mm |
Außendurchmesser | 56 mm |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Min. Berstdruck | 36 bar |
Min. Biegeradius | 380 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.45 kg/m |
Material Seele | NR/SBR/BR |
Temperaturbereich | von -35 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |