Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | SM2 SANDBLAST |
Innendurchmesser | 32 mm |
Wandstärke | 8 mm |
Außendurchmesser | 48 mm |
Max. Betriebsdruck | 12 bar |
Min. Berstdruck | 36 bar |
Min. Biegeradius | 320 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 1.1 kg/m |
Material Seele | NR/SBR/BR |
Temperaturbereich | von -35 bis 80 °C |
Temperaturbereich °F | von -31 bis 176 °F |
Statisches Kabel | Nein |