Gummischlauch SM2 Sandblast, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x7

  • ERIKS:10015470
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
SM2 SANDBLAST
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
33 mm
Max. Betriebsdruck
12 bar
Min. Berstdruck
36 bar
Min. Biegeradius
190 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.65 kg/m
Material Seele
NR/SBR/BR
Temperaturbereich
von -35 bis 80 °C
Temperaturbereich °F
von -31 bis 176 °F
Statisches Kabel
Nein