Gummischlauch Oliva Grau, Rolle=40m, Innendurchmesser 11x4

  • ERIKS:12330994
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
OLIVA
Innendurchmesser
11 mm
Wandstärke
4 mm
Außendurchmesser
19 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Min. Biegeradius
55 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 80 °C