Gummischlauch Goldschlange, Rolle=40m, Innendurchmesser 25x4,5

  • ERIKS:10014966
Image 1
Öl-, witterungs- und alterungsbeständiges Deckblatt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

107.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Goldschlange
Innendurchmesser
25 mm
Wandstärke
4.5 mm
Außendurchmesser
34 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Min. Biegeradius
160 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.49 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein