CHF 42.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 46.27inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.80 | - |
20+ | CHF 38.60 | 9.81% |
40+ | CHF 32.20 | 24.77% |
80+ | CHF 30.00 | 29.91% |
160+ | CHF 29.10 | 32.01% |
320+ | CHF 28.30 | 33.88% |
640+ | CHF 27.30 | 36.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Goldschlange |
Innendurchmesser | 22 mm |
Wandstärke | 4.5 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Min. Berstdruck | 60 bar |
Min. Biegeradius | 100 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |