Gummischlauch Goldschlange, Rolle=40m, Innendurchmesser 19x4,4

  • ERIKS:10014964
Image 1
Öl-, witterungs- und alterungsbeständiges Deckblatt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 38.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

242.7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.50

-

20+

CHF 32.00

9.86%

40+

CHF 26.70

24.79%

80+

CHF 25.00

29.58%

160+

CHF 24.30

31.55%

320+

CHF 23.60

33.52%

640+

CHF 22.80

35.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Goldschlange
Innendurchmesser
19 mm
Wandstärke
4.4 mm
Außendurchmesser
27.8 mm
Max. Betriebsdruck
25 bar
Min. Berstdruck
75 bar
Min. Biegeradius
80 mm
Rollenlänge
40 m
Gewicht
0.39 kg/m
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Temperaturbereich °F
von -22 bis 212 °F
Statisches Kabel
Nein