CHF 30.10/ Meterexkl. MwSt
CHF 32.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.10 | - |
20+ | CHF 27.10 | 9.97% |
40+ | CHF 22.60 | 24.92% |
80+ | CHF 21.30 | 29.24% |
160+ | CHF 20.50 | 31.89% |
320+ | CHF 20.00 | 33.55% |
640+ | CHF 19.40 | 35.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Goldschlange |
Innendurchmesser | 16 mm |
Wandstärke | 3.6 mm |
Außendurchmesser | 23.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 25 bar |
Min. Berstdruck | 75 bar |
Min. Biegeradius | 70 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.26 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |