CHF 23.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 25.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1
185 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.70 | - |
20+ | CHF 21.30 | 10.13% |
40+ | CHF 17.60 | 25.74% |
80+ | CHF 16.40 | 30.80% |
160+ | CHF 16.00 | 32.49% |
320+ | CHF 15.50 | 34.60% |
640+ | CHF 15.10 | 36.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Goldschlange |
Innendurchmesser | 13 mm |
Wandstärke | 3.9 mm |
Außendurchmesser | 20.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 30 bar |
Min. Berstdruck | 90 bar |
Min. Biegeradius | 50 mm |
Rollenlänge | 40 m |
Gewicht | 0.23 kg/m |
Material Seele | EPDM |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Temperaturbereich °F | von -22 bis 212 °F |
Statisches Kabel | Nein |