
CHF 1'050.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'135.05inkl. MwSt
0.661 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 02.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'100.00 | - |
14+ | CHF 1'050.00 | 50.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBR 70 |
Typ | L 2006 schwarz |
Compound | L2006 |
Material | SBR |
Dicke | 5 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -15 bis 80 °C |
Dichte | 1.53 g/cm³ |