



CHF 465.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 502.67inkl. MwSt
3.444 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 517.50 | - |
12+ | CHF 465.00 | 10.14% |
48+ | CHF 435.00 | 15.94% |
72+ | CHF 410.00 | 20.77% |
120+ | CHF 390.00 | 24.64% |
168+ | CHF 380.00 | 26.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR/SBR 70 |
Typ | L 2010 |
Compound | L2010 |
Material | NR/SBR |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1200 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |
Dichte | 1.46 g/cm³ |