



CHF 707.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 764.81inkl. MwSt
0.92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 788.75 | - |
1.2+ | CHF 738.75 | 6.34% |
12+ | CHF 707.50 | 10.30% |
48+ | CHF 661.25 | 16.16% |
72+ | CHF 622.50 | 21.08% |
120+ | CHF 595.00 | 24.56% |
168+ | CHF 578.75 | 26.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR/SBR 70 |
Typ | L 2010 |
Compound | L2010 |
Material | NR/SBR |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1200 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 70 |
Farbe | Schwarz |
Anzahl Einlagen | 1 |
Temperaturbereich | von -30 bis 70 °C |
Dichte | 1.46 g/cm³ |