
CHF 1'201.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'298.50inkl. MwSt
0.837 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'526.00 | - |
1.4+ | CHF 1'428.00 | 6.42% |
4.2+ | CHF 1'365.00 | 10.55% |
7+ | CHF 1'278.20 | 16.24% |
14+ | CHF 1'201.20 | 21.28% |
28+ | CHF 1'148.00 | 24.77% |
56+ | CHF 1'115.80 | 26.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 50 |
Typ | L 6794 |
Compound | L6794 |
Material | NR |
Dicke | 6 mm |
Länge | 5000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Dichte | 1.18 g/cm³ |