
CHF 1'277.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'380.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'526.00 | - |
1.4+ | CHF 1'428.00 | 6.42% |
3.5+ | CHF 1'368.50 | 10.32% |
7+ | CHF 1'277.50 | 16.28% |
10.5+ | CHF 1'200.50 | 21.33% |
14+ | CHF 1'151.50 | 24.54% |
49+ | CHF 1'116.50 | 26.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 50 |
Typ | L 6794 |
Compound | L6794 |
Material | NR |
Dicke | 12 mm |
Länge | 5000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Dichte | 1.18 g/cm³ |