
CHF 1'102.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'191.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'260.00 | - |
6+ | CHF 1'102.50 | 12.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 50 |
Typ | L 6794 |
Compound | L6794 |
Material | NR |
Dicke | 10 mm |
Länge | 5000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Dichte | 1.18 g/cm³ |