
CHF 476.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 515.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 508.90 | - |
1.4+ | CHF 476.70 | 6.33% |
2.8+ | CHF 456.40 | 10.32% |
5.6+ | CHF 427.00 | 16.09% |
9.8+ | CHF 401.10 | 21.18% |
12.6+ | CHF 383.60 | 24.62% |
14+ | CHF 373.10 | 26.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 50 |
Typ | L 6794 |
Compound | L6794 |
Material | NR |
Dicke | 25 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Dichte | 1.18 g/cm³ |