
CHF 425.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 460.07inkl. MwSt
2.579 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 454.30 | - |
1.4+ | CHF 425.60 | 6.32% |
2.8+ | CHF 407.40 | 10.32% |
5.6+ | CHF 380.80 | 16.18% |
9.8+ | CHF 357.70 | 21.26% |
12.6+ | CHF 342.30 | 24.65% |
14+ | CHF 332.50 | 26.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 50 |
Typ | L 6794 |
Compound | L6794 |
Material | NR |
Dicke | 20 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Dichte | 1.18 g/cm³ |