
CHF 377.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 407.86inkl. MwSt
0.714 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 402.50 | - |
1.4+ | CHF 377.30 | 6.26% |
3.5+ | CHF 361.20 | 10.26% |
7+ | CHF 337.40 | 16.17% |
10.5+ | CHF 317.10 | 21.22% |
14+ | CHF 303.10 | 24.70% |
49+ | CHF 294.70 | 26.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 50 |
Typ | L 6794 |
Compound | L6794 |
Material | NR |
Dicke | 15 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Dichte | 1.18 g/cm³ |