
CHF 1'001.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'082.08inkl. MwSt
3.44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'269.80 | - |
1.4+ | CHF 1'190.00 | 6.28% |
4.2+ | CHF 1'138.20 | 10.36% |
7+ | CHF 1'065.40 | 16.10% |
14+ | CHF 1'001.00 | 21.17% |
28+ | CHF 956.20 | 24.70% |
56+ | CHF 931.00 | 26.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 50 |
Typ | L 6794 |
Compound | L6794 |
Material | NR |
Dicke | 5 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Dichte | 1.18 g/cm³ |