
CHF 868.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 938.31inkl. MwSt
0.631 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'101.80 | - |
1.4+ | CHF 1'033.20 | 6.23% |
4.2+ | CHF 989.80 | 10.17% |
7+ | CHF 924.00 | 16.14% |
14+ | CHF 868.00 | 21.22% |
28+ | CHF 831.60 | 24.52% |
56+ | CHF 807.80 | 26.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 50 |
Typ | L 6794 |
Compound | L6794 |
Material | NR |
Dicke | 4 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Dichte | 1.18 g/cm³ |