
CHF 658.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 711.30inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 785.40 | - |
4.2+ | CHF 736.40 | 6.24% |
7+ | CHF 704.20 | 10.34% |
14+ | CHF 658.00 | 16.22% |
28+ | CHF 618.80 | 21.21% |
56+ | CHF 592.20 | 24.60% |
112+ | CHF 575.40 | 26.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 50 |
Typ | L 6794 |
Compound | L6794 |
Material | NR |
Dicke | 2 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Dichte | 1.18 g/cm³ |