
CHF 299.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 323.87inkl. MwSt
0.385 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 380.80 | - |
1.4+ | CHF 355.60 | 6.62% |
4.2+ | CHF 340.20 | 10.66% |
7+ | CHF 319.20 | 16.18% |
14+ | CHF 299.60 | 21.32% |
28+ | CHF 285.60 | 25.00% |
56+ | CHF 278.60 | 26.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 50 |
Typ | L 6794 |
Compound | L6794 |
Material | NR |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 50 |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbereich | von -40 bis 70 °C |
Dichte | 1.18 g/cm³ |