
CHF 1'627.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'759.33inkl. MwSt
1.55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'939.00 | - |
4+ | CHF 1'739.50 | 10.29% |
7+ | CHF 1'627.50 | 16.06% |
11+ | CHF 1'529.50 | 21.12% |
14+ | CHF 1'463.00 | 24.55% |
49+ | CHF 1'421.00 | 26.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 40 |
Typ | L 6800 |
Compound | L6800 |
Material | NR |
Dicke | 10 mm |
Länge | 5000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 40 |
Farbe | Braun |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 1.02 g/cm³ |