
CHF 730.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 789.99inkl. MwSt
0.863 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 929.60 | - |
4+ | CHF 868.00 | 6.63% |
7+ | CHF 831.60 | 10.54% |
14+ | CHF 778.40 | 16.27% |
28+ | CHF 730.80 | 21.39% |
56+ | CHF 700.00 | 24.70% |
112+ | CHF 677.60 | 27.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 40 |
Typ | L 6800 |
Compound | L6800 |
Material | NR |
Dicke | 1 mm |
Länge | 20000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 40 |
Farbe | Braun |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 1.02 g/cm³ |