
CHF 621.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 671.30inkl. MwSt
0.613 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 742.50 | - |
4+ | CHF 691.20 | 6.91% |
7+ | CHF 664.20 | 10.55% |
14+ | CHF 621.00 | 16.36% |
28+ | CHF 583.20 | 21.45% |
56+ | CHF 558.90 | 24.73% |
112+ | CHF 542.70 | 26.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 40 |
Typ | L 6800 |
Compound | L6800 |
Material | NR |
Dicke | 0.5 mm |
Länge | 20000 mm |
Breite | 1350 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 40 |
Farbe | Braun |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 1.02 g/cm³ |