
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 40 |
Typ | L 6800 |
Compound | L6800 |
Material | NR |
Dicke | 1.5 mm |
Länge | 15000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 40 |
Farbe | Braun |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 1.02 g/cm³ |