
CHF 1'090.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'178.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'163.40 | - |
4+ | CHF 1'043.00 | 10.35% |
7+ | CHF 975.80 | 16.13% |
14+ | CHF 917.00 | 21.18% |
28+ | CHF 877.10 | 24.61% |
56+ | CHF 851.90 | 26.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 40 |
Typ | L 6800 |
Compound | L6800 |
Material | NR |
Dicke | 30 mm |
Länge | 1000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 40 |
Farbe | Braun |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 1.02 g/cm³ |