
CHF 1'526.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'649.61inkl. MwSt
0.123 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'939.00 | - |
4+ | CHF 1'743.00 | 10.11% |
7+ | CHF 1'631.00 | 15.88% |
14+ | CHF 1'526.00 | 21.30% |
28+ | CHF 1'463.00 | 24.55% |
56+ | CHF 1'421.00 | 26.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 40 |
Typ | L 6800 |
Compound | L6800 |
Material | NR |
Dicke | 5 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 40 |
Farbe | Braun |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 1.02 g/cm³ |