
CHF 1'223.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'322.71inkl. MwSt
0.72 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'554.00 | - |
4+ | CHF 1'391.60 | 10.45% |
7+ | CHF 1'302.00 | 16.22% |
14+ | CHF 1'223.60 | 21.26% |
28+ | CHF 1'171.80 | 24.59% |
56+ | CHF 1'136.80 | 26.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 40 |
Typ | L 6800 |
Compound | L6800 |
Material | NR |
Dicke | 4 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 40 |
Farbe | Braun |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 1.02 g/cm³ |