
CHF 953.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'030.63inkl. MwSt
1.143 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'209.60 | - |
4+ | CHF 1'083.60 | 10.42% |
7+ | CHF 1'015.00 | 16.09% |
14+ | CHF 953.40 | 21.18% |
28+ | CHF 912.80 | 24.54% |
56+ | CHF 887.60 | 26.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 40 |
Typ | L 6800 |
Compound | L6800 |
Material | NR |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 40 |
Farbe | Braun |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 1.02 g/cm³ |