
CHF 46.40/ Quadratmeterexkl. MwSt
CHF 50.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 14Mindestbestellmenge: 14
24.59 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 59.00 | - |
4+ | CHF 52.80 | 10.51% |
7+ | CHF 49.40 | 16.27% |
14+ | CHF 46.40 | 21.36% |
28+ | CHF 44.50 | 24.58% |
56+ | CHF 43.30 | 26.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 40 |
Typ | L 6800 |
Compound | L6800 |
Material | NR |
Dicke | 2 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 40 |
Farbe | Braun |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 1.02 g/cm³ |