
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 40 |
Typ | L 6705 |
Compound | L6705 |
Material | NR |
Dicke | 2 mm |
Länge | 15000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 40 |
Farbe | Beige |
Zugfestigkeit ISO | ≥20 MPa |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 0.95 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥600 % |