
CHF 1'827.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'974.99inkl. MwSt
1.135 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2'156.00 | - |
6+ | CHF 1'995.00 | 7.47% |
11+ | CHF 1'827.00 | 15.26% |
16+ | CHF 1'652.00 | 23.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 40 |
Typ | L 6705 |
Compound | L6705 |
Material | NR |
Dicke | 4 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 40 |
Farbe | Beige |
Zugfestigkeit ISO | ≥20 MPa |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 0.95 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥600 % |