
CHF 1'449.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'566.37inkl. MwSt
0.463 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1'715.00 | - |
6+ | CHF 1'589.00 | 7.35% |
11+ | CHF 1'449.00 | 15.51% |
16+ | CHF 1'321.60 | 22.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | NR 40 |
Typ | L 6705 |
Compound | L6705 |
Material | NR |
Dicke | 3 mm |
Länge | 10000 mm |
Breite | 1400 mm |
Max. Druck | 10 bar |
Härte | 40 |
Farbe | Beige |
Zugfestigkeit ISO | ≥20 MPa |
Temperaturbereich | von -40 bis 80 °C |
Dichte | 0.95 g/cm³ |
Dehnung beim Bruch ISO | ≥600 % |